Beli rumah kunci pintu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Duroe Profile Cylinder (Silinder Kunci Profil)
    Mulai

    Rp90.900

    Duroe Profile Cylinder (Silinder Kunci Profil)
    Deskripsi:
    Duroe DR-SC60 Euro Profile Cylinder EntranceID : 15277
    atribut:
    • Dimensions (mm): 60
    • Material: Brass
    • Finishing: Satin Nickle
    • Packaging Dimensions (cm): 4.5x10x2.5
  2. OOKI Kunci Pintu Silinder
    Mulai

    Rp429.900

    OOKI Kunci Pintu Silinder
    Deskripsi:
    1. Double Cylinder OOKI dipasang sebgai pengunci pintu kayu. 2. Biasa dipasang untuk pintu rumah, pintu kamar, dan juga pintu office. 3. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.
    atribut:
    • Color: SN
    • Body Length (mm): 70
  3. Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    Mulai

    Rp399.900

    Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)
    atribut:
    • Color: Satin Stainless Steel + Polished Stainless Steel
    • Material: High Quality Stainless Steel Tube Grade SUS 304
  4. Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    Mulai

    Rp259.900

    Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 1.5
    • Handle Material: Aluminium
  5. Avian Avitex Wizz Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Mulai

    Rp48.900

    Avian Avitex Wizz Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)
    Deskripsi:
    Avitex Wizz adalah cat tembok yang diformulasi khusus 2x lebih kental, dapat diencerkan hingga 40% sehingga lebih irit, cepat kering, memberikan daya tutup terbaik dan menutup ketidaksempurnaan pada tembok interior rumah Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Coverage (m²/kg/layer): 10-12
    • Dilution: Water
    • Drying Time (minute): 15
    • Finish Look: Matt
    • Layers: 2-3
  6. Duroe Single Deadbolt (Kunci Gerendel Tunggal)
    Mulai

    Rp119.900

    Duroe Single Deadbolt (Kunci Gerendel Tunggal)
    Deskripsi:
    Durability Test 200.000 Cycles - EN 12209:2003Sirim QAS InternationalID : 15281Duroe DR-SDB Single Deadbolt Lock
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Packaging Dimensions (cm): 9x9x7
    • Function: Key with Thumbturn
  7. Alpen PVC Bathroom Door (Pintu Kamar Mandi)
    Mulai

    Rp269.900

    Alpen PVC Bathroom Door (Pintu Kamar Mandi)
    Deskripsi:
    Pintu PVC yang biasa digunakan untuk kamar mandi dengan pilihan warna beragam dan tahan lama.
  8. Vintage Door Lock Cylinder (Silinder Kunci Pintu)
    Mulai

    Rp92.900

  9. CISA Double Cylinder Lock (Kunci Dua Sisi)
    Mulai

    Rp289.900

    CISA Double Cylinder Lock (Kunci Dua Sisi)
    Deskripsi:
    CISA C2000 cylinders are ideal for managing secondary accesses to residential buildings, offices and shops.Drill resistant thanks to the first pin and driver in hardened steel.Cylinder:Brass bodyBrass plugsBrass pins and driversHardened steel pins and drivers in the first positionPhosphor bronze and steel springsSelf-lubricating DIN sintered steel camTECHNICAL FEATURESKeys:ConventionalNickel-plated brassCompatible with protective rosesNumerical code on key bowSUPPLIED AS STANDARD3 keysFINISHESSatin nickel-plated brassPolished brassSanded brass
  10. Soligen Ring Silinder Kunci Pintu Bulat
    Mulai

    Rp27.900

    Soligen Ring Silinder Kunci Pintu Bulat
    Deskripsi:
    Ring lebih TEBAL dan Kokoh.Finishing halus mengkilap.
    atribut:
    • Material: Full Stainless SUS304
    • Size (cm): 5
  11. EVOMAB Knob Cylinder
    Mulai

    Rp179.900

    EVOMAB Knob Cylinder
    Deskripsi:
    Master Key System adalah dimana Anda dapat membuka banyak pintu hanya dengan menggunakan satu anak kunci Master tanpa menghilangkan fungsi dari anak kunci masing-masing pintu tersebut.
    atribut:
    • Finishing Material: Satin Nikel
  12. Tochigiya Cylinder Lock
    Mulai

    Rp169.900

    Tochigiya Cylinder Lock
    Deskripsi:
    A cylinder lock that can be easily installed by simply inserting the retainer into the groove of the main body.Small cabinets, various small devices, etc.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Key Number: 35
    • Material / Processing: (Plug / Case) ZDC / Cr (Retainer) SK / Zn (Fastening) SPCC / Zn (Key) BSP / Ni
  13. TORA Cylinder Lock 5 Key (Kunci Silinder)
    Mulai

    Rp73.900

    TORA Cylinder Lock 5 Key (Kunci Silinder)
    atribut:
    • Type key: 5 Key
    • Type: Big Body
Daftar Harga rumah kunci pintu Terbaru November 2026
Sherlock Lock Cylinder (Anak Kunci Tabung)Rp119.900
Duroe Profile Cylinder (Silinder Kunci Profil)Rp90.900
OOKI Kunci Pintu SilinderRp429.900
Dekkson Double Cylinder Lock (Kunci Silinder Ganda)Rp199.900
Paloma Italy Door Roses Handle (Gagang Pintu)Rp399.900
Vintage Door Handle with Lock Body (Gagang Pintu dan Kunci Tanam)Rp259.900
Avian Avitex Wizz Wall Paint (Cat Dinding / Tembok)Rp48.900
Duroe Single Deadbolt (Kunci Gerendel Tunggal)Rp119.900
Alpen PVC Bathroom Door (Pintu Kamar Mandi)Rp269.900
Vintage Door Lock Cylinder (Silinder Kunci Pintu)Rp92.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait